間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

617-1 カーゴパンツ(秋冬用)

 
注文コード
07565591
品番
617-1
内容量
1本
参考基準価格
¥3,100
通常価格単価(税別)
¥1,770¥1,682
特価

 

●特長: 
シンプルデザインで頑丈
三本ステッチ
右側ファスナー付ダブルポケット  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ツイル裏使い  
●色: 
ナイルグリーン  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●股下(cm): 
78  
●ウエスト(cm): 
76  
●RED BOOKVol4ページ: 
620  

専用部品(オプション)

07566151
☆617-1 カーゴパンツ(秋冬用)(裾上げ)

アタックベース

617-1

1本

ナイルグリーン/76

¥1,770

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆BF-528 防寒ブルゾン(名入れ)

アルトコーポレーション

商品点数:16

¥4,040

2311 防寒ブルゾン

アタックベース

商品点数:18

☆9250 ジャンパー(年間)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:12

¥1,780

綿100% ツナギ服

アタックベース

商品点数:35

¥2,300

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場での作業着として使用しています。
股下78では、短過ぎます。最低でも、+10は必要です。
[2008-04-14]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見頂きましてありがとうございました。
ご希望に添えず、申し訳ございません。
今後の商品採用に検討していきたいと思います。

今後ともMonotaROを何卒宜しくお願い致します。

満足度:
用途: 設備工事(給排水、消火)など
2006年10月に3枚購入2シーズン目に3枚ともファスナーがダメになつた。
有限会社タカギ工業 様(愛媛県) [2008-02-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34