間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

611-6 長袖シャツ(秋冬用)

 
注文コード
07566571
品番
611-6
内容量
1枚
参考基準価格
¥3,000
通常価格単価(税別)
¥1,720¥1,634
特価

 

●特長: 
シンプルデザインで頑丈
携帯電話ポケット付
袖ペンさし付
袖プリーツ付  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ツイル裏使い  
●色: 
ナイルグリーン  
●サイズ: 
4L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
124  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
56  
●袖丈(cm): 
64  
●着丈(cm): 
82  
●RED BOOKVol4ページ: 
620  

専用部品(オプション)

07566815
☆611-6 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ)

アタックベース

611-6

1枚

ナイルグリーン/4L

¥1,720

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

618-2 パンツ(秋冬用)

アタックベース

商品点数:56

¥1,770

☆617-1 カーゴパンツ(秋冬用)(裾上げ)

アタックベース

商品点数:56

¥1,770

613-4 ブルゾン(秋冬用)

アタックベース

商品点数:24

¥2,090

スクリューレス端子台 連結可能型 中継用

サトーパーツ

商品点数:8

¥154

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34