アタックベース
- ●特長:
- シンプルデザインで頑丈
携帯電話ポケット付
袖ペンさし付
袖プリーツ付
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- ツイル裏使い
- ●色:
- グレー
- ●サイズ:
- 4L
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 124
- ●混率(%):
- ポリエステル65、綿35
- ●肩幅(cm):
- 56
- ●袖丈(cm):
- 64
- ●着丈(cm):
- 82
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 620