間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ツナギ(T80/C20)

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
07570026
メーカー品番
9070
内容量
1着
参考基準価格
¥3,800
9月1日より価格改定を予定しております。新価格は1,800円となります。
単価(税別)
¥1,580

 

●特長: 
腰まわりがノビノビして作業しやすい。
腕のつっぱりを解放するラグラン袖
胸ポケットマジック
袖口マジック
左袖ペン差し  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
コン  
●サイズ: 
4L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
139  
●混率(%): 
ポリエステル80、綿20  
●股下(cm): 
78  
●総丈(cm): 
164  
●裄丈(cm): 
86.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
501  

専用部品(オプション)

07570272
☆ツナギ(T80/C20)(名入れ)

ノーブランド

9070

1着

コン/4L

¥1,580

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥2,980

キルトインナー

WORK TOYO

商品点数:4

¥1,980

セメダイン8000 シリコーンシーラント

セメダイン

商品点数:5

¥288〜

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

¥1,050〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧