間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

☆ツナギ(T80/C20)(名入れ)

出荷目安:7日 別送品 返品不可 
7日以内出荷とは
注文コード
07570254
メーカー品番
9070
内容量
1着
参考基準価格
¥3,800
単価(税別)
¥1,800

 

●特長: 
腰まわりがノビノビして作業しやすい。
腕のつっぱりを解放するラグラン袖
胸ポケットマジック
袖口マジック
左袖ペン差し  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。

※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
コン  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
123  
●混率(%): 
ポリエステル80、綿20  
●股下(cm): 
78  
●総丈(cm): 
160  
●裄丈(cm): 
85.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
501  

専用部品(オプション)

07570001
ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

9070

1着

コン/LL

¥1,800

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

9943 スラックス(年間用)

ノーブランド

商品点数:22

¥1,080

ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

商品点数:30

¥1,800

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

☆512-8 半袖シャツ(春夏用)(名入れ)

アタックベース

商品点数:24

¥1,500

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧