間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

長袖ポロシャツ

注文コード
07570762
品番
2020-15
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,600
単価(税別)
¥1,030

 

●特長: 
ハイテク素材で着心地最高なので真夏の不快感をしりぞけます。
驚異的な速乾性、吸汗
ストレッチ素材で作業がのびのびと楽にできます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ブラック  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
122  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
54  
●袖丈(cm): 
58  
●着丈(cm): 
70  
●RED BOOKVol4ページ: 
646  

専用部品(オプション)

07571365
☆長袖ポロシャツ(名入れ)

アタックベース

2020-15

1枚

ブラック/EL

¥1,030

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

キスター 長袖ポロシャツ

コーコス信岡

商品点数:56

¥2,200

半袖ポロシャツ

アタックベース

商品点数:60

¥880

9945 フィッシング(年間用)

ノーブランド

商品点数:22

¥1,080

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34