間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

☆長袖ポロシャツ(名入れ)

出荷目安:7日 別送品 返品不可 
7日以内出荷とは
注文コード
07571094
メーカー品番
2020-15
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,600
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥1,030¥927
特価

 

●特長: 
ハイテク素材で着心地最高なので真夏の不快感をしりぞけます。
驚異的な速乾性、吸汗
ストレッチ素材で作業がのびのびと楽にできます。  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。

※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
グレー  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
104  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
48  
●袖丈(cm): 
55  
●着丈(cm): 
64  
●RED BOOKVol3ページ: 
518  

専用部品(オプション)

07570491
長袖ポロシャツ

アタックベース

2020-15

1枚

グレー/M

¥1,030

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

裾上げ代

ノーブランド

商品点数:1

¥300

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

☆9941 ブルゾン(年間用)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:10

¥1,370

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧