間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

半袖ポロシャツ

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
07571681
メーカー品番
02-15
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,400
単価(税別)
¥880

 

●特長: 
ハイテク素材で着心地最高なので真夏の不快感をしりぞけます。
驚異的な速乾性、吸汗
ストレッチ素材で作業がのびのびと楽にできます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
5L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
134  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
58  
●袖丈(cm): 
29  
●着丈(cm): 
74  

専用部品(オプション)

07572284
☆半袖ポロシャツ(名入れ)

アタックベース

02-15

1枚

ネイビー/5L

¥880

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

617-1 カーゴパンツ(秋冬用)

アタックベース

商品点数:56

¥1,770

綿GIベルト38

コーコス信岡

商品点数:4

¥600

BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:84

¥2,120

長袖ポロシャツ

アタックベース

商品点数:60

¥1,030

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 軽作業
値段相応のレベルで特に目新しさはない、生地薄くぬれた場合はまとわりつく傾向。また 表示にポケットのあるなしがある製品と無い製品が混在しているので当然ポケットは無いと判断してしまうが、実際はすべてのポロシャツはポケット付きだそうである。
[2008-07-02]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見頂きましてありがとうございます。
web上データは、できる限りお客様に購入しやすいよう日々メンテナンスを行っております。
もし不明な点などございましたら、
登録画像を見ていただくか、
お手数ですが問い合わせ窓口にご質問をお願いします。


キャンペーン一覧