間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

ハニカムメッシュ長袖ポロシャツ

 
注文コード
07573106
品番
47654
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,400
単価(税別)
¥1,540

 

●特長: 
爽快な着用感
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ハニカムメッシュ  
●色: 
サックス  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
112  
●混率(%): 
ポリエステル100  
●肩幅(cm): 
50  
●袖丈(cm): 
58  
●着丈(cm): 
72  
●RED BOOKVol4ページ: 
647  

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コンベックス

ASSIST

商品点数:5

¥100〜

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

キスター 長袖ポロシャツ

コーコス信岡

商品点数:56

¥2,200

BF-502 ボディファイン 半袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥2,720

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34