間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

☆ハニカムメッシュ長袖ポロシャツ(名入れ)

注文コード
07573675
品番
47654
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,400
単価(税別)
¥1,540

 

●特長: 
爽快な着用感
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
ハニカムメッシュ  
●色: 
アーミーグリーン  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
118  
●混率(%): 
ポリエステル100  
●肩幅(cm): 
52  
●袖丈(cm): 
59  
●着丈(cm): 
74  
●RED BOOKVol4ページ: 
647  

専用部品(オプション)

07572871
ハニカムメッシュ長袖ポロシャツ

自重堂

47654

1枚

アーミーグリーン/LL

¥1,540

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆6065 裏フリースブルゾン(名入れ)

WORK TOYO

商品点数:36

¥3,000

☆9945 フィッシング(年間用)(裾上げ)

ノーブランド

商品点数:22

¥1,080

☆長袖ポロシャツ(紳士用)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:32

¥830

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34