自重堂
- ●特長:
- 爽快な着用感
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- ハニカムメッシュ
- ●色:
- アーミーグリーン
- ●サイズ:
- EL
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 124
- ●混率(%):
- ポリエステル100
- ●肩幅(cm):
- 54
- ●袖丈(cm):
- 59
- ●着丈(cm):
- 76
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 647