間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ

注文コード
07574585
品番
47664
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,200
単価(税別)
¥1,390

 

●特長: 
爽快な着用感
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ハニカムメッシュ  
●色: 
イエロー  
●サイズ: 
5L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
140  
●混率(%): 
ポリエステル100  
●肩幅(cm): 
59  
●袖丈(cm): 
27  
●着丈(cm): 
80  
●RED BOOKVol3ページ: 
519  
●RED BOOKVol4ページ: 
647  

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

J-564 レディーススラックス(春夏用)

コーコス信岡

商品点数:42

¥1,850

マクセル ボタン型酸化銀電池

日立マクセル

商品点数:2

¥297〜

半袖Tシャツ(薄手) 3枚入り

コーコス信岡

商品点数:9

¥790

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34