間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

9941 ブルゾン(年間用)

※代表画像です
  
注文コード
07576064
品番
9941
内容量
1着
参考基準価格
¥3,500
単価(税別)
¥1,370

 

●特長: 
耐久性と快適な着心地を兼ね備えたポリエステル・綿混紡ユニホームをお求め安い価格にてご用意しました。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
128  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
54  
●袖丈(cm): 
59  
●着丈(cm): 
68  
●RED BOOKVol4ページ: 
617  

専用部品(オプション)

07576161
☆9941 ブルゾン(年間用)(名入れ)

ノーブランド

9941

1着

ネイビー/EL

¥1,370

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全靴 半長靴

シモン

商品点数:10

¥6,980

デニムエプロン タスキタイプ

MonotaRO

商品点数:1

¥748

長袖ポロシャツ(紳士用)

ノーブランド

商品点数:32

¥830

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 会社での普段着
2月6日に注文してすぐに届きましたが、4月18日にファスナーが壊れました。耐久性に難があるようです。
有限会社日清塗装工業所 様(神奈川県) [2008-04-18]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見いただき、ありがとうございました。
ファスナーの耐久性に問題があったとのこと
誠に申し訳ございません。

改善に向けて、急ぎメーカーに申し伝えます。

今後ともMonotaROを何卒宜しくお願い致します。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34