間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

☆9941 ブルゾン(年間用)(名入れ)

※代表画像です
  
注文コード
07576143
品番
9941
内容量
1着
参考基準価格
¥3,500
単価(税別)
¥1,370

 

●特長: 
耐久性と快適な着心地を兼ね備えたポリエステル・綿混紡ユニホームをお求め安い価格にてご用意しました。  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
120  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
50  
●袖丈(cm): 
57  
●着丈(cm): 
66  
●RED BOOKVol4ページ: 
617  

専用部品(オプション)

07576046
9941 ブルゾン(年間用)

ノーブランド

9941

1着

ネイビー/L

¥1,370

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆512-8 半袖シャツ(春夏用)(名入れ)

アタックベース

商品点数:24

¥1,500

☆長袖ポロシャツ(紳士用)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:32

¥830

☆綿100% ツナギ服(名入れ)

アタックベース

商品点数:35

¥2,300

9945 フィッシング(年間用)

ノーブランド

商品点数:22

¥1,080

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: スポット溶接
今まではボタン式の服でした。ファスナーがよかった。
秀和有限会社 様(兵庫県) [2007-11-14]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34