間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

9943 スラックス(年間用)

※代表画像です
  
注文コード
07576301
品番
9943
内容量
1本
参考基準価格
¥3,000
単価(税別)
¥1,080

 

●特長: 
耐久性と快適な着心地を兼ね備えたポリエステル・綿混紡ユニホームをお求め安い価格にてご用意しました。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●股下(cm): 
80  
●ウエスト(cm): 
95  
●RED BOOKVol4ページ: 
617  

専用部品(オプション)

07576527
☆9943 スラックス(年間用)(裾上げ)

ノーブランド

9943

1本

ネイビー/95

¥1,080

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

9941 ブルゾン(年間用)

ノーブランド

商品点数:10

¥1,370

☆512-8 半袖シャツ(春夏用)(名入れ)

アタックベース

商品点数:24

¥1,500

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

裾上げ代

ノーブランド

商品点数:1

¥300

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34