間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

9945 フィッシング(年間用)

※代表画像です
  
出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
07576764
メーカー品番
9945
内容量
1本
参考基準価格
¥3,000
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥1,080¥972
特価

 

●特長: 
耐久性と快適な着心地を兼ね備えたポリエステル・綿混紡ユニホームをお求め安い価格にてご用意しました。  

●仕様: 
両脇ポケット付  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●股下(cm): 
80  
●ウエスト(cm): 
105  
●RED BOOKVol3ページ: 
500  

専用部品(オプション)

07576983
☆9945 フィッシング(年間用)(裾上げ)

ノーブランド

9945

1本

ネイビー/105

¥1,080

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

617-1 カーゴパンツ(秋冬用)

アタックベース

商品点数:56

¥1,770

☆長袖ポロシャツ(名入れ)

アタックベース

商品点数:60

¥1,030

ALGRID セーフティスニーカー

コーコス信岡

商品点数:28

¥1,980

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧