間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
KEIBA

モンキーレンチ

 
注文コード
07577717
品番
AW-608-L
内容量
1個
参考基準価格
¥3,380
単価(税別)
¥2,667

 

●特長: 
ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。
強度もJIS規格とほぼ同等です。  

●仕様: 
目盛(M)表示  
●質量(g): 
190  
●全長A(mm): 
205  
●呼び寸法(mm): 
200  
●寸法D(mm): 
12.6  
●寸法B(mm): 
56.5  
●口開きC(mm): 
24  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34