間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ショーワ

ケミスターパーム

 
注文コード
07580413
品番
540
内容量
1パック(10双入)
参考基準価格
¥16,500
単価(税別)
¥10,165

 

●特長: 
超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ」使用により耐切創性に優れます。
低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。
耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。
薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。
クリーンルーム、精密機械、食品加工などに最適です。  

●用途: 
クリーンルーム、食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業など  

●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
M  
●規格: 
食品衛生法合格品  
●全長(cm): 
22.0  
●中指長(cm): 
7.6  
●材質(繊維部): 
超高強度ポリエチレン  
●材質(樹脂部): 
ポリウレタン  
●手のひらまわり(cm): 
19.5  
●質量(g/枚): 
20  
●色(手首部): 
緑  
●RED BOOKVol4ページ: 
686  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34