間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ショーワ

ESDプロテクトトップ手袋

注文コード
07580711
品番
A0611
内容量
1パック(10双入)
参考基準価格
¥7,800
単価(税別)
¥7,410

 

●特長: 
静電気拡散性指先すべり止め手袋です。
導電性ポリマー糸をシームレス編みした低発塵性手袋です。
指先にウレタン樹脂をコーティングし、スベリ止め効果に優れています。
通気性に優れ、蒸れにくく快適です。
静電気対策に最適の表面抵抗値10MΩを持っています。
摩擦帯電、接触帯電の発生が少ない手袋です。  

●用途: 
食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業など  

●サイズ: 
M  
●全長(cm): 
20.0  
●中指長(cm): 
7.0  
●材質(繊維部): 
ナイロン・アクリル  
●材質(樹脂部): 
ポリウレタン  
●手のひらまわり(cm): 
17.5  
●質量(g/枚): 
8.5  
●色(手首部): 
白  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34