SHOWA(ショーワグローブ)
PEグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
07580921
品番
D0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製使いきり極薄手手袋です。
安価なポリエチレン製使いきり手袋。
幅広い耐薬品性。
外エンボス加工でスベリ止め効果があります。
クリーン度の高い袋入。
左右兼用タイプ
用途
食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業など
サイズ
L
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
9.2
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.028
色
半透明
タイプ
極薄手
入数(枚)
100
規格
食品衛生法合格品
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス