工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全靴・安全スニーカー
>
安全スニーカー
>
安全スニーカー(JIS相当先芯つき)
シモン
安全スニーカー 軽技
当日出荷とは
注文コード
07582145
メーカー品番
KW2004
内容量
1足
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は3,350円となります。
単価(税別)
¥3,100
数量:
●特長:
JPSA B種認定品です。
普通のスニーカーのような軽さで、しかも高性能
素材に徹底的にこだわり、軽量化に成功!
鋼製先芯と変わらない強さを持つ軽量樹脂先芯を搭載
ナイロンメッシュを採用し、通気性が良くムレにくい構造
耐滑性に優れた意匠底
●色:
黒/赤
●サイズ(cm):
26.0
●材質(ソール):
ミッドソール:EVA
アウトソール:合成ゴム
●材質(甲被):
PU人工皮革+ナイロンメッシュ
●先芯:
樹脂製
●標準質量(g/片足):
300(25.5cmにて計量)
●足幅:
3E
●RED BOOKVol3ページ:
571
●総合カタログVol13ページ:
139
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
安全スニーカー ジョーマーベリック(ひも)
おたふく手袋
商品点数:9
¥1,480
綿 ツナギ服
カジメイク
商品点数:8
¥2,200〜
もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
板金工場内作業時使用。
この製品の前は他社の安全スニーカーをはいていましたが断然こちらの方が軽くムレも少なく気に入っています。
阿部金属製作所 様(東京都) [2008-02-11]
満足度:
用途:
農業機械整備
とにかく軽い、今までの安全靴に比べ歩きやすい、車の運転も楽。
靴底が薄い気がするこの時期は足が冷たい。プラスチック底なので歩くとコツコツうるさい。軽い安全靴を探している人にはお勧め。
河西農機 様(長野県) [2007-12-25]
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
安全スニーカー 軽技
シモン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)