間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
シモン

安全スニーカー 軽技

 
注文コード
07582181
品番
KW2004
内容量
1足
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,350

 

●特長: 
JPSA B種認定品です。
普通のスニーカーのような軽さで、しかも高性能
素材に徹底的にこだわり、軽量化に成功!
鋼製先芯と変わらない強さを持つ軽量樹脂先芯を搭載
ナイロンメッシュを採用し、通気性が良くムレにくい構造
耐滑性に優れた意匠底  

●色: 
黒/赤  
●サイズ(cm): 
29.0  
●材質(ソール): 
ミッドソール:EVA
アウトソール:合成ゴム  

●材質(甲被): 
PU人工皮革+ナイロンメッシュ  
●先芯: 
樹脂製  
●標準質量(g/片足): 
300(25.5cmにて計量)  
●足幅: 
3E  
●RED BOOKVol3ページ: 
571  
●総合カタログVol13ページ: 
139  
●RED BOOKVol4ページ: 
721  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
280  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全スニーカー

松元屋

商品点数:7

安全スニーカー

ジーベック

商品点数:22

¥3,400

綿 ツナギ服

カジメイク

商品点数:8

¥2,200

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自動車整備に使っています
サイズ表示より明らかに1センチくらい大きい。
26cmの人なら25cmを注文したほうがいいかも・・
[2008-09-12]

満足度:
用途: 板金工場内作業時使用。
この製品の前は他社の安全スニーカーをはいていましたが断然こちらの方が軽くムレも少なく気に入っています。
阿部金属製作所 様(東京都) [2008-02-11]

満足度:
用途: 農業機械整備
とにかく軽い、今までの安全靴に比べ歩きやすい、車の運転も楽。
靴底が薄い気がするこの時期は足が冷たい。プラスチック底なので歩くとコツコツうるさい。軽い安全靴を探している人にはお勧め。
河西農機 様(長野県) [2007-12-25]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34