間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

手回し発電マルチライトラジオ

   
注文コード
07582294
品番
RAD-V599N
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,835

 

●特長: 
非常用に最適。多機能満載のライトラジオ。
AM/FM/TV1-3ラジオ
LEDライト(日亜製LED使用)
冷陰極管蛍光灯
サイレン/赤色警告灯
携帯電話充電機能付き(プラグ類本体内収納)
手回し/乾電池の2ウェイ電源方式で非常時にも安心
ストラップ付  

●付属品: 
携帯電話充電用コネクター3種、コード1本  
●色: 
シルバー  
●質量(g): 
約340(乾電池含まず)  
●電源(V): 
DC4.5(単3形乾電池3本 別売)  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
93×220×49  
●電池: 
充電池:ニッケル水素充電池
乾電池:単3形乾電池3個使用(別売)  

●連続点灯時間: 
アルカリ乾電池3本使用時:ラジオ約10時間、LEDライト約5時間、ランタン約1.5時間
手回し発電時(120回転/分:3分間充電として):ラジオ約20分、LEDライト約10分、ランタン約3分  

●内蔵電池: 
ダイナモ(ニッケル水素充電池)  
●受信周波数(Hz): 
AM:530〜1605K
FM:76〜108M  

●RED BOOKVol4ページ: 
743  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34