間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

工業用手洗い洗剤 (アロエハンドクリーナー)

注文コード
07583134
品番
-
内容量
1袋(1.5kg)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,200

 

●特長: 
スクラブの効果で油汚れを簡単に、きれいに落とします。
アロエオイル、手荒れ防止剤を配合した手にやさしいソフトタイプです。  

●用途: 
ガソリンスタンド、自動車整備工場、印刷工場、機械工場など、手が油で汚れる職場でご使用下さい。  

●成分: 
アロエオイル、スクラブ剤(超微粒子)、非イオン高級アルコール系界面活性剤、手荒れ防止剤  
●注意: 
※洗顔用には使用しないで下さい。
※荒れ性の方や使用頻度の多い方は、使用後にクリーム等でのお手入れをお勧めいたします。
※直射日光や高温は避けて下さい(保管場所)。
※長時間使用していない場合、炎天下、高温の場所等では、分離する恐れがあります。その場合は、良く振ってお使い下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。  

●使用方法: 
汚れた手のひらに適量(1.5〜2g)をのせて、水をつけないで良くこすりあわせ、その後、水で良く洗い流してください。  
●種別: 
詰替袋  
●液性: 
弱アルカリ性  
●応急処置: 
万が一眼に入った場合は、眼を多量の流水で15分以上良く流して下さい。
飲み込んでしまった場合は、口の中を良くすすいで、コップ1杯程度の水か、牛乳を飲ませる等の処置をして下さい。
いずれの場合も医師の診断を受けるようにして下さい。  

●RED BOOKVol3ページ: 
610  
●総合カタログVol13ページ: 
157  
●RED BOOKVol4ページ: 
772  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
45  

その他関連商品

アロエローヤル(詰替用)

鈴木油脂工業(SYK)

商品点数:2

¥2,920〜

07583125
工業用手洗い洗剤 (アロエハンドクリーナー)

MonotaRO

-

1本(1.7kg)

ポンプ付き本体

¥1,560

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 金属加工工場で油で汚れた手の手洗い用
夏場にジェル状の洗剤が水溶液になりジェルのつもりでタンクを押した時
勢いよく洗剤が出すぎて困りました。しかし昔の粉(ユーゲル)は下水に詰まったのでこれに関してはよかったと思う
イヌイ工業株式会社 様(埼玉県) [2008-10-03]

満足度:
用途: 鉄・油仕事の後の手洗いに使っています。
アロエがいいです。手を洗った後のにおいが気になりません。
汚れもよく落ちるので、とても重宝しております。
[2008-09-19]

満足度:
用途: 印刷業
前回のは洗剤が分離しているため 使用するときに攪拌しなければなにません
(今までのは良かった)
株式会社チカイシ 様(大阪府) [2008-08-21]
MonotaRO MonotaROからの回答:
長時間使用していない場合、炎天下、高温の場所等では、分離する恐れがあります。その場合は、良く振ってお使い下さい。

満足度:
用途: 修理作業での手の汚れ落とし
汚れはよく落ちる気がするが、スクラブが分離して液だけ出てくる。ポンプも少しの時間を置くと一生懸命何回も押さないと洗剤が出てこない、汚れた手でかなりイライラします。
[2008-07-22]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
長時間使用していない場合、炎天下、高温の場所等では、分離する恐れがあります。
その場合は、良く振ってご使用するようにしてください。

満足度:
用途: 工場脇の洗面所で使用
昨年の夏もそうでしたが、洗剤が分離してべとべとして油っぽくなり汚れの落ち具合が低下していますので改善お願いしたいのですが。夏場以外のシーズンでは満足ですが、夏場に限った評価をさせていただきます。
イヌイ工業株式会社 様(埼玉県) [2008-07-16]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見頂きましてありがとうございます。
長時間使用していない場合、炎天下、高温の場所等では、分離する恐れがあります。その場合は、良く振ってお使いするようにお願いします。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34