間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スーパーメイト

バスケット

注文コード
07583947
品番
CB-33E
内容量
1パック(50個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥28,000

 

●特長: 
デザインと機能性を併せ持つセルフカゴのスタンダード  

●材質: 
PP樹脂  
●質量(kg): 
0.7  
●色: 
ピュアレッド  
●容量(L): 
33  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
360×510×240  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

ショッピングカート

スーパーメイト

商品点数:3

¥8,213〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34