間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

※代表画像です
  
注文コード
07602007
メーカー品番
BF-503
内容量
1着
参考基準価格
¥5,900
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月6日までを目安に順次出荷いたします。
通常価格単価(税別)
¥2,980¥2,831
特価

 

●特長: 
シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。  

●仕様: 
帯電防止素材
携帯電話用ポケット付  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
オーウィッシュ(東レ)  
●色: 
ブルー  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
116  
●混率(%): 
ポリエステル:80、綿:20  
●肩幅(cm): 
52  
●袖丈(cm): 
58  
●着丈(cm): 
66  
●対応シーズン: 
春夏  
●RED BOOKVol3ページ: 
510  

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

半袖ポロシャツ

アタックベース

商品点数:60

¥880

BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:42

¥2,520

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥2,310

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 造船所の船の中の作業
軽くてとても良いとおもいます。作業面でポケットのサイズをオーダー出来るようにしたらうれしいです。
[2008-06-21]


キャンペーン一覧