工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全標識
>
JIS安全標識
>
禁止
日本緑十字社
JIS安全標識板
5日以内出荷とは
注文コード
07605403
品番
禁止-6(小)
内容量
1枚
参考基準価格
¥900
単価(税別)
¥855
数量:
●特長:
禁止事項および防火に関する標識
●仕様:
3mmΦ穴×4
●種別:
禁止・防火
●材質:
ラミPET
●形状:
標識
●サイズ:
300×225×1mm
●文字内容:
危険 係員以外入るな
●区分:
JIS安全
●JIS規格:
JIS Z 9101・9103・9104 2006
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
JIS安全標識板
日本緑十字社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF