間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

JIS安全標識板

注文コード
07606103
メーカー品番
立入-1(小)
内容量
1枚
参考基準価格
¥900
通常価格単価(税別)
¥900¥855
特価

 

●特長: 
禁止事項および防火に関する標識  

●仕様: 
3mmΦ穴×4  
●種別: 
禁止・防火  
●材質: 
ラミPET  
●形状: 
標識  
●サイズ: 
225mm角×1mm  
●文字内容: 
立入禁止  
●区分: 
JIS安全  
●JIS規格: 
JIS Z 9101・9103・9104 2006  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

作業主任者の職務標識

日本緑十字社

商品点数:25

¥3,135〜

管理標識

日本緑十字社

商品点数:24

¥800〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧