間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

JIS安全標識板

注文コード
07606742
品番
警告-20(小)
内容量
1枚
参考基準価格
¥900
単価(税別)
¥855

 

●特長: 
危険への警告を示すための標識  

●仕様: 
3mmΦ穴×4  
●種別: 
警告  
●材質: 
ラミPET  
●形状: 
標識  
●サイズ: 
300×225×1mm  
●文字内容: 
手もと注意  
●区分: 
JIS安全  
●JIS規格: 
JIS Z 9101・9103・9104 2006  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

管理標識

日本緑十字社

商品点数:24

¥760〜

作業主任者の職務標識

日本緑十字社

商品点数:25

¥3,135

短冊型標識(縦)

日本緑十字社

商品点数:10

¥475〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34