曜日別特売
修理-5 JIS安全標識板 日本緑十字社 07607521

JIS安全標識板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
07607521
品番
修理-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

作業に対する指示を記す標識

文字内容
修理中 運転するな
仕様
3mmΦ穴×4
種別
指示
材質
ラミPET
形状
標識
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×180
区分
JIS安全
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする