間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

JIS安全標識板

注文コード
07607862
品番
安全-6(小)
内容量
1枚
参考基準価格
¥900
通常価格単価(税別)
¥855¥812
特価

 

●特長: 
安全状態を示すための標識  

●仕様: 
3mmΦ穴×4  
●種別: 
安全・衛生  
●材質: 
ラミPET  
●形状: 
標識  
●サイズ: 
300×225×1mm  
●文字内容: 
通路はキレイ物を置くな  
●区分: 
JIS安全  
●JIS規格: 
JIS Z 9101・9103・9104 2006  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

建災防統一標識

ユニット

商品点数:42

¥540〜

DICヘルメット(小型)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)

商品点数:2

¥1,693

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34