間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

酸欠関係標識板

注文コード
07613155
品番
酸-5
内容量
1枚
参考基準価格
¥7,200
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥6,840

 

●仕様: 
3mmΦ穴×4  
●種別: 
酸欠関係  
●材質: 
ラミPET  
●形状: 
標識  
●サイズ: 
600×900×1.5mm  
●文字内容: 
酸素欠乏症注意事項  
●区分: 
JIS汎用  
●JIS規格: 
JIS Z 9101・9103・9104 2006  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34