工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
防爆型
>
防爆照明器具用電球
岩崎電気
防爆形照明器具用白熱電球
5日以内出荷とは
注文コード
07654875
品番
BB220V100W
内容量
1個
参考基準価格
¥900
単価(税別)
¥760
数量:
●適合:
ハンドランプ/EXPH110
●全長(mm):
137
●定格電圧(V):
220
●口金:
E26
●外径(Φmm):
70
●全光束(Lm):
950
●定格寿命(時間):
1500
●定格ランプ電力(W):
100
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF