間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

折りたたみ台車

※代表画像です
取扱い終了 返品保証 
注文コード
07655462
品番
301
内容量
1台
参考基準価格
¥16,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
押して軽い。
耐久性・静音性バツグン。  

●特記: 
※理由ありです
:箱が破損しています。商品には支障ありません。  

●仕様: 
プレス製ゴム
自在キャスター2個
固定キャスター2個  

●質量(kg): 
26  
●タイプ: 
折り畳み式ハンドル  
●積載荷重(kg): 
300  
●床面高さ(mm): 
205  
●押手高さ(mm): 
850  
●荷台寸法(mm): 
900×600  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34