工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
保管用品
>
プラスチックドラム
>
三甲
三甲(サンコー)
プラスチックドラム
5日以内出荷とは
注文コード
07655697
品番
PDC 200L-5
内容量
1個
参考基準価格
¥26,200
単価(税別)
¥12,930
数量:
●用途:
液体輸送
●材質:
超高分子量PE
●質量(kg):
9.5
●色:
青
●穴径(Φmm):
58.5×2ヶ所
●寸法(直径Φ×高さH)(mm):
580×935(外寸法)
●内容量(L):
200.0
●表示:
1H1/Y1.5/150/YR J/SANKO-T(UN)
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,650
沖縄地方
1個〜
¥6,600
離島
1個〜
¥8,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
プラスチックドラム
三甲(サンコー)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF