曜日別特売
SSP-120 スライドピット 長谷川工業 07657921

SSP-120 スライドピット 長谷川工業 07657921
SSP-120 スライドピット 長谷川工業 07657921
SSP-120 スライドピット 長谷川工業 07657921
SSP-120 スライドピット 長谷川工業 07657921
SSP-120 スライドピット 長谷川工業 07657921

スライドピット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
07657921
品番
SSP-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700

内装業などに最適。軽量・伸縮タイプ。持ち運びに便利なもち手つき。足場の伸縮は約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式

仕様
持ち手付
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式
片面使用タイプ
用途
建設工事や点検作業での通路や作業床。
トラスコ品番
247-5278
材質
アルミ
幅(mm)
250
厚さ(mm)
51(有効厚:38)
質量(kg)
5.0
全長(m)
2.00
縮長(m)
1.16
有効幅(mm)
243
支持点数
2
最大使用荷重(kg)
100

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする