間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
長谷川工業

足場板 アルステージ

   
注文コード
07658025
品番
ASW-32
内容量
1台
参考基準価格
¥53,000
単価(税別)
¥34,490

 

●特長: 
仮設工業会認定足場板
安心の幅広スペース強力型  

●仕様: 
円周フランジ加工
裏面には滑り止めゴムを装備
片面使用タイプ  

●材質: 
アルミ  
●幅(mm): 
402  
●厚さ(mm): 
51  
●質量(kg): 
8.8  
●全長(m): 
2.00  
●最大積載量(kg): 
240  
●支持点数: 
2  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34