工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ハシゴ・脚立
>
足場板
>
長谷川工業
長谷川工業
足場板 アルステージ
5日以内出荷とは
注文コード
07658043
品番
ASW-34
内容量
1台
参考基準価格
¥74,800
単価(税別)
¥60,780
数量:
●特長:
仮設工業会認定足場板
安心の幅広スペース強力型
●仕様:
円周フランジ加工
裏面には滑り止めゴムを装備
片面使用タイプ
●材質:
アルミ
●幅(mm):
402
●厚さ(mm):
51
●質量(kg):
17.4
●全長(m):
4.00
●最大積載量(kg):
240
●支持点数:
3
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
足場板 アルステージ
長谷川工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF