ノーブランド
- ●特長:
- コイルホースとエアーダスターがセットになって取扱いが便利です。
コイルホースにスプリングが付いている為、伸縮性が強く、作業性が優れています。
ホースはエーテル系ポリエステル樹脂の為、高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
流量調整機能付ダスターを採用しています。
ノズルはエアー噴出量をノズル先端部のローレットネジで調節できます。
- ●用途:
- あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
- ●材質:
- エアーダスター:真鍮(ニッケルメッキ)
ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
- ●長さ(mm):
- ホース部:835
コイル部:190
スプリング:254
エアダスター:87
ノズル:27
- ●高さ(mm):
- 110(エアーダスター)
- ●質量(g):
- エアーダスター:180
ノズル:21
- ●使用温度範囲(℃):
- -40〜80(ホース)
- ●ねじ径:
- エアー取口:上ニップル・G(PF)1/4オネジ
ホース取付部:G1/4袋ナット
- ●最高使用圧力(MPa):
- 0.7(20℃)
- ●外径(Φmm):
- 18(スプリングコイル)
- ●最小曲げ半径(mm):
- 23
- ●材質(バネ部):
- SWB
- ●材質(ホース):
- エーテル系ポリウレタン樹脂
- ●ホース寸法(内径×外径)(mm):
- 5×8
- ●ノズル口径(Φmm):
- 2
- ●使用距離範囲(m):
- 2
- ●円錐バネ線径(φmm):
- 1.0
- ●ノズルねじ径:
- G(PF)1/8
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 835
- ●総合カタログVol13ページ:
- 224
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1047
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 290