間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

エンジンクリーナー

 
注文コード
07658147
メーカー品番
-
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,826

 

●特長: 
噴出量調節装置による噴出量の調節ができます。  

●用途: 
洗浄油等を噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄及び乾燥。  

●付属品: 
吸上げビニールホース(ストレーナー付)1.5M 内径4mm×外径6mm 1本
ホースジョイント G(PF)1/4メネジ×9φホース口外径 1個  

●仕様: 
汎用  
●材質(本体): 
アルミダイキャスト  
●全長A(mm): 
433  
●本体質量(g): 
370  
●空気使用量(L/min): 
80(0.4MPa)  
●パターン形状: 
丸吹き  
●本体高さB(mm): 
75  
●噴出量(mL/min): 
360(0.4MPa)  
●穴径E(Φmm): 
キャップ穴 3.0/1.5 ノズル穴  
●外径C(Φmm): 
5.5  
●調節弁F: 
噴出量調節  
●接続口径D: 
G(PF)1/4  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥245

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧