間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
前田シェルサービス

3in1 マルチドライフィルター 口径1/4

 
取扱い終了 
注文コード
07658813
品番
T-103A-1000
内容量
1個
参考基準価格
¥52,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンエアーな乾燥エアーを送ります。
HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。
圧力損失が少なく高性能。
同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。
フィルターエレメント交換が簡単。
2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。
オートドレン内蔵
ピーコックはオプションです。  

●仕様: 
抗菌効果とクリーンエアー維持のため、4〜6ヶ月毎にエレメントの交換が必要です。  
●寸法(mm): 
85×100×260  
●質量(kg): 
1.12  
●使用温度範囲(℃): 
5〜60  
●接続口径(Rc): 
1/4  
●最高使用圧力(MPa): 
0.97  
●油分除去(PPMw/w): 
0.01  
●固形粒子除去(μm): 
0.01  
●最大流量(L/min)(ANR): 
300(0.7Mpa時)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34