前田シェルサービス
- ●特長:
- オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンエアーな乾燥エアーを送ります。
HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。
圧力損失が少なく高性能。
同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。
フィルターエレメント交換が簡単。
2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。
オートドレン内蔵
ピーコックはオプションです。
- ●仕様:
- 抗菌効果とクリーンエアー維持のため、4〜6ヶ月毎にエレメントの交換が必要です。
- ●寸法(mm):
- 110×130×310
- ●質量(kg):
- 1.9
- ●使用温度範囲(℃):
- 5〜60
- ●接続口径(Rc):
- 1/2
- ●最高使用圧力(MPa):
- 0.97
- ●油分除去(PPMw/w):
- 0.01
- ●固形粒子除去(μm):
- 0.01
- ●最大流量(L/min)(ANR):
- 750(0.7Mpa時)