間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
フクダ精工(FKD)

ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター

※代表画像です
 
注文コード
07687373
品番
LS-STC
内容量
1個
参考基準価格
¥10,000
単価(税別)
¥6,700

 

●特長: 
溝加工やフライス切削に最適です。  

●材質: 
HSS-Co  
●刃数: 
6  
●全長L(mm): 
135  
●刃径D(Φmm): 
15  
●シャンク径d(Φmm): 
12  
●外径公差(mm): 
-0.05〜-0.16  
●首径d1(Фmm): 
6  
●ねじれ角(°): 
15  
●刃幅l(mm): 
9  
●首長l1(mm): 
20  
●刃幅公差(mm): 
0〜+0.1  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34