※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和コンベア
ミニカーブコンベヤ SMC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07903123
品番
SMC-200-45-1-C12-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥356,000
この商品は
216
種類から選べます
他の種類を見る
内側半径200mm。
耐久性に優れ、確実なカーブ搬送ができます。
許容荷重(kg)
定速:15/台、変速:11/台
高さ(mm)
400~900
電源
単相100V
モーター容量
90W
ベルト
ポリウレタン系樹脂ベルト(食品衛生適合)
内R(mm)
200
方向
反時計
速度
定速
有効幅(mm)
200
カーブ角度(°)
45
注意
※2M以上の商品や地域によってはチャーター便での配達となり別途送料がかかることがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません