ノーブランド
- ●仕様:
- 高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
- ●形状:
- ワッシャー
- ●使用温度範囲(℃):
- 無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
- ●外径D(Φmm):
- 200
- ●内径d(Φmm):
- 120(+0.6〜+0.4)
- ●厚さT(mm):
- 10(0〜-0.1)
- ●取付ねじ穴サイズ:
- M10(皿ねじ)
- ●取付穴数:
- 4
- ●P.C.D(mm):
- 175
- ●許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]:
- 無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
- ●許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]):
- 29[296]
- ●許容最高速度V(m/s[m/min]):
- 無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]