間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ケミカル山本

ステンレス用電解式万能清浄器

   
注文コード
08007544
品番
ニューエレクトロシャイナーP
内容量
1台
参考基準価格
¥250,000
単価(税別)
¥230,000

 

●特長: 
最超小型。
安価でパワフル。
液漏れなどのトラブル皆無。
便利な多機能性。
肩掛け式で屋内作業に最適。  

●付属品: 
本体×1
電源コード×1
電極クリップコード×1
クリップ付きコード×1
電極ホルダー×1
P型スミ肉用電極×1
リンク型モップ×1
電解液容器×1
肩掛け用ベルト×1
電解液×3(SUSシャインスーパー、NEO#ウルトラC、NEO#ブライト-AC)  

●質量(kg): 
2.7  
●最大出力(W): 
300  
●入力電圧(V): 
100  
●入力電流(A): 
4  
●外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm): 
100×200×180  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34