酒井化学工業

※代表画像です
- ●特長:
- 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
- ●用途:
- ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
- ●種別:
- 緩衝材(エアー)
- ●材質:
- ポリエチレン
- ●幅(mm):
- 1200
- ●質量(kg):
- 4
- ●長さ(m):
- 42
- ●空気粒径(mm):
- 10
- ●空気粒高(mm):
- 4
- ●構成:
- 2層
- ●総合カタログVol13ページ:
- 209
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1000
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥1,200 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥3,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |