間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
酒井化学工業

ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材)

※代表画像です
 
注文コード
08007587
品番
403S
内容量
1本
参考基準価格
オープン
購入数単価(税別)
5以上¥2,660
1¥3,260

 

●特長: 
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。  

●用途: 
工作機械、精密機器、家電、自動車部品等の緩衝材  

●種別: 
緩衝材(エアー)  
●材質: 
ポリエチレン  
●幅(mm): 
1200  
●質量(kg): 
5  
●長さ(m): 
42  
●空気粒径(mm): 
10  
●空気粒高(mm): 
4  
●構成: 
2層  
●総合カタログVol13ページ: 
209  
●RED BOOKVol4ページ: 
1000  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,200
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

エア・セルマット

和泉

商品点数:11

¥2,250〜

巻きダンボール

アサヒ

商品点数:1

¥3,480

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34