ハンマーキャスター

※代表画像です
- ●特長:
- あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
- ●形状:
- 自在
- ●型式:
- 215E自在車
- ●ブレーキ:
- 付き
- ●材質(車輪):
- ゴム
- ●車輪幅(mm):
- 17
- ●金具仕上:
- クロームメッキ(ハンドル・プレートはユニクロームメッキ)
- ●車輪No.:
- 425G-R
- ●寸法S(mm):
- 28.3
- ●旋回半径(mm):
- 51
- ●寸法T(mm):
- 28.3
- ●寸法U(mm):
- 7.0
- ●車輪径D(mm):
- 40
- ●取付高H(mm):
- 58
- ●取付穴径P(mm):
- 5.2
- ●偏芯E(mm):
- 20.0
- ●許容荷重(daN):
- 20
- ●取付寸法X×Y×Z((mm):
- 80×40×20
- ●取付座A×B×C(mm):
- 94×45×34