間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付

※代表画像です
 
注文コード
08007815
品番
215E-R85
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥927

 

●特長: 
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。  

●形状: 
自在  
●型式: 
215E自在車  
●ブレーキ: 
付き  
●材質(車輪): 
ゴム  
●車輪幅(mm): 
27  
●金具仕上: 
クロームメッキ(ハンドル・プレートはユニクロームメッキ)  
●車輪No.: 
425E-R  
●旋回半径(mm): 
74  
●車輪径D(mm): 
85  
●取付高H(mm): 
103  
●取付穴径P(mm): 
8.8  
●偏芯E(mm): 
28.0  
●許容荷重(daN): 
50  
●取付寸法X×Y×Z((mm): 
139×55×42  
●取付座A×B×C(mm): 
160×63×58  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34